詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758C-216

品名 : [充電式] LEDライト(無段階調光)

仕様

使用電池 リチウムイオン電池(USBケーブル付き) 明るさ メイン:30~600lm
先端:120lm
連続点灯時間 メイン:16~1.5時間
先端:10時間
電源 リチウムイオン充電池(本体内蔵)
照明装置 メイン:COB LED
トップ:SMD LED
充電時間 4時間
照射角度 120° サイズ 40×35×390(H)mm
重量 450g 材質 レンズ:ポリカーボネート
本体:ABS
保護等級 防塵・防水:IP54
耐衝撃:IK07
付属品 USBケーブル
屋内・屋外対応
無段階調光(メインのみ)
つまみを回すことで明るさを調節できます。
マグネット装備により様々な現場で利用可能です。
スイベル式マグネットベースは360°全方向に回転し、90°まで角度調整・固定が可能です。
底面に360°回転する収納式フック付き
バッテリーインジケータ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 159

(2026/09/28 22:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2055ページ

代替品

EA758C-236
ウェブカタログ画像
  • つまみを回すことで明るさの調節可能
  • 底面に360°回転する収納式フック付き
  • バッテリーインジケータ付き
  • 明るさ
  • ランプの用語集

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top