品番 : EA758CV-32
品名 : [充電式] ランタン/LED(バッテリー別)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | UB18DDL |
---|---|---|---|
HiKOKI:型番 | UB18DDL | バッテリ | 14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池3.0Ah・4.0Ah(別売) |
光源 | 白色LED(3.6W:0.3W×12灯)、 白色LED(0.05W) |
照度 | 380lx(40cm前方) |
連続点灯 | 約12時間(18V)、約9時間(14.4V)、 約200時間(LEDスモールランプ) |
サイズ | 95(W)×96(D)×305(H)mm(蓄電池除く) |
重量 | 500g(本体のみ) | ||
バッテリー、充電器(EA813H-10A)別売 | |||
連続点灯時間約12時間 ランプのLED化により、長時間点灯を実現しました。 LEDランプ:約12時間※ LEDスモールランプ:約200時間※ ※蓄電池(18V・4.0Ah)使用で満充電時の場合。 連続点灯時間は電池の種類や使用状態により異なります。 |
|||
白色LED採用で明るさ15%UP 対象物が見やすい白色LEDを採用。 14.4V蓄電池使用時でも380ルクス/40cmの高輝度を実現しました。 |
|||
LEDスモールランプに自動切替 電池残量が少なくなると、LEDスモールランプに自動切替。作業時における突然の消灯を防ぎます。 また、常夜灯※としてもお使いいただけます。 ※電池残量が少ないと過放電保護回路によりスモールランプが点灯しない場合があります。 |
|||
フック付回転ハンドル 45o 刻み、8箇所でハンドルが固定でき、単管(48.6mm)にも吊り下げ可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 12:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813H-10B : 14.4-18V 充電器 |
オプション | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |