品番 : EA758E-31
品名 : [単3x2本]フラッシュライト/LED
スイッチ長押しで照射範囲の調整が可能なデジタルフォーカス機能を搭載
仕様
| 使用電池 | 単3×2本(付属) | 明るさ | 強:400ルーメン 弱:50ルーメン |
|---|---|---|---|
| 電池寿命(時間) | 強:4、弱:21 | 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) |
| 照射モード | 強、弱、点滅 | 照射距離 | 115m(強・スポット照射時) |
| 材質 | アルミ合金 | 重量 | 100g(本体のみ) |
| サイズ | φ29×160mm | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性能 | 1m | ||
| 点滅機能付 | |||
| 照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,910 円(税抜)/ 6,501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/12 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2035ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758E-31 [単3x2本]フラッシュライト/LED |
| EA758E-131 [単3x2本]フラッシュライト/LED(充電池セット) |

