品番 : EA758FL-2
品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(銀)
仕様
光源 | 砲弾型φ5mmLED球 | 照射パターン | 点灯 |
---|---|---|---|
明るさ | 5ルーメン | 紫外線波長 | 396nm |
電池寿命 | 約6時間 | ||
散光 | |||
サイズ | φ30×96mm | 重量 | 110g(電池含) |
ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 | |||
各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。 | |||
カラー | シルバー | 使用電池 | 単4電池×3本(付属) |
ストラップ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/14 21:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2121ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758FL-2 [単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(銀) |
EA758FL-3 [単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒) |