品番 : EA758RC-1A
品名 : [CR123Ax1本] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
| 光源 | LED球(※LEDに替球はありません。) | 明るさ | 138ルーメン |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | CR123A電池×1本(別売) | 電池寿命 | 約2時間 |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射距離 (100%暗所) |
200m |
| 防水性能 | IPX4(防沫形) | 材質 | アルミ合金(表面処理はアルマイト処理です) |
| サイズ | Φ28×91mm | 重量 | 80g(電池含) |
| 付属品 | ナイロン製ホルスター | ||
| シンプルスタイルなライトです。 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 775 (2026/04/27 10:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2037ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YV-3 : [CR123Ax2個] リチウム電池 |

