品番 : EA758YV-3
品名 : [CR123Ax2個] リチウム電池
仕様
| CR123A | |||
| 電圧 | 3V | 電流 | 30mA |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1400mAh | サイズ | φ17.1×34.5mm |
| 重量 | 17g | ||
| ライト、カメラ用 | |||
| 入数 | 2本入り | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/05/23 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2070ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA758SE-3A : [CR123Ax2本] ヘッドライト/LED(強・中・弱) |
| 本体 | EA758RC-1A : [CR123Ax1本] フラッシュライト/LED(黒) |
| 本体 | EA758RW-71A : [充電式] ヘッドライト/LED(無段階調光) |

