品番 : EA758SE-3A
品名 : [CR123Ax2本] ヘッドライト/LED(強・中・弱)
パワーレギュレーション(節約)機能で電池寿命に対して最大の光出力を供給します。
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61304 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PROTAC HL | 使用電池 | CR123A×2本(別売) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | ①強、中、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強 |
| 明るさ | 強:635ルーメン、中:105ルーメン、弱:20ルーメン | 連続点灯時間 | 強:1.75時間 中:8時間 弱:36時間 |
| 照射距離 | 強:184m 中:76m 弱:33m |
光源 | LED球 |
| 材質 | 本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム) レンズ:ガラス |
サイズ | 93×66×31(H)mm |
| 重量 | 187g(電池含む) | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性 | 1m | モードの切替方法 | 消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする |
| ヘッド角度調整可能(90°) | |||
| 布製・ゴム製ヘッドバンド付 | |||
| パワーレギュレーション(節約)機能で電池寿命に対して最大の光出力を供給します | |||
| スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,160 円(税抜)/ 8,976 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/08 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2045ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YV-3 : [CR123Ax2個] リチウム電池 |

