詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RM-52

品名 : [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

仕様

使用電池 CR123A×2本(別売) 照射パターン ノーマルビーム(固定)
明るさ 240ルーメン(強)、
120ルーメン(中)、
5~10ルーメン(弱)、
240ルーメン(SOS点滅)
照射距離 200m(強)
電池寿命 6時間(強)、
12時間(中)、
180~200時間(弱)、
12時間(SOS点滅)
サイズ φ34×146mm
重量 158g(電池含) 材質 アルミ合金
防水性能 IPX6 光源 LED球
ストラップ、ホルスター、Oリング付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 455

(2026/10/29 05:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2037ページ

代替品

EA758FK-6A
  • 品番

    EA758FK-6A

  • コメント

    変更点:明るさ

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • 電池寿命
  • 使用電池
  • 点滅機能付
  • 明るさ
  • 照射距離

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top