品番 : EA758RJ-6A
品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
シンプルスタイルなライトです
仕様
サイズ | φ36×141mm | 重量 | 127g(本体のみ) |
---|---|---|---|
材質 | アルミニウム | 使用電池 | 単4電池×3本(別売) |
電池寿命 | 約5時間 | 光源 | LED球 |
明るさ | 160ルーメン | 照射距離 | 150m |
集光 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 09:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758WZ-23 : ライトホルスター(EA758WR,WK用/ナイロン製) |
オプション | EA758WZ-31 : ライトホルスター(EA758VG-20用/革製) |