品番 : EA758WZ-31
品名 : ライトホルスター(EA758VG-20用/革製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 7077 |
---|---|---|---|
タイプ | 無地 | ライト受部内径 | 30×25mm |
EA758VG-20用 | |||
ベルト幅 | 60mm | サイズ(外径) | 35(W)×60(D)×95(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 19:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758RM-60 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒) |
本体 | EA758RK-73A : [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒) |
本体 | EA758RJ-6A : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒) |
本体 | EA758RJ-22A : [単4x3本] フラッシュライト/LED(28灯・黒) |