品番 : EA758RK-73A
品名 : [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
光源 | LED球 | 照射パターン | 点灯、点滅 |
---|---|---|---|
明るさ | 250ルーメン(強)、 125ルーメン(中)、 25ルーメン(弱) |
使用電池 | CR123A×2本(別売) |
電池寿命 | 約6時間(強)、 約12時間(中)、 約60時間(弱)、 約72時間(点滅) |
照射距離 | 160m |
サイズ | φ29×150mm | 重量 | 71.4g(本体のみ) |
カラー | ブラック | 材質 | アルミ合金 |
集散光機能 | |||
ストラップ付 | |||
手元ダイヤルで集散光の切替が可能です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 12:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758RK-73A [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒) |
EA758RK-74A [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(銀) |