品番 : EA925MJ-30
品名 : 210x 48mm ライトケース(牛革・ナチュラル)
仕様
サイズ | 48(W)×210(H)mm | ライト受部内径 | 23×28mm |
---|---|---|---|
ベルト幅 | 50mm | 適合ライト長 | 全長168mm以下 |
材質 | 牛革 | 重量 | 60g |
カラー | ナチュラル | ||
適合ライト品番(一例) EA758RK-3、EA758RK-53A、 EA758RK-63、EA758RK-73、 EA758RM-75、EA724XA-15 |
|||
ダブルホック(※)付 (※):ライトの収納部にボタンが2つ付いており、 収納部全長の調整が可能です。(サブ画像参照) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/29 11:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2122ページ |
代替品
|
|
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758RK-73A : [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒) |