品番 : EA758WZ-23
品名 : ライトホルスター(EA758WR,WK用/ナイロン製)
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 2407 |
---|---|---|---|
適合ライト | EA758WK、WK-2 | ベルト幅 | 55mm |
材質 | ナイロン | ||
ボタン留付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/29 23:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2122ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758RK-21 : [単2x2本] フラッシュライト/LED(黒) |
本体 | EA758RJ-6A : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒) |
本体 | EA758RJ-22A : [単4x3本] フラッシュライト/LED(28灯・黒) |
本体 | EA758RJ-21A : [単4x3本] フラッシュライト/LED(16灯・黒) |