品番 : EA758RN-172
品名 : [充電式] クリップライト/LED(センサー/ACアダプター付)
仕様
| 〈セット内容〉 | クリップライト×1 ACアダプター×1 収納ケース×1 |
使用電池 | リチウムイオン電池(本体内蔵) |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED球 | 照射モード | ノーマル、ワイド、ノーマル+ワイド、赤色灯 |
| 照射パターン | ツインビーム(前方) | 明るさ | ノーマル:220ルーメン ワイド:140ルーメン ノーマル+ワイド:320ルーメン 赤色灯:4ルーメン |
| 照射距離 | ノーマル:53m ワイド:15m ノーマル+ワイド:55m |
連続使用時間 | ノーマル:7時間 ワイド:7.5時間 ノーマル+ワイド:3.75時間 赤色灯:21時間 |
| 充電時間 | 2時間 | サイズ | 本体:61(W)×47(D)×19(H)mm 収納ケース:234×168×62(H)mm |
| 重量 | 本体:41g | 材質 | ABS樹脂 |
| 防水性能 | IPX4 | 耐衝撃性能 | 1m |
| 付属品 | マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード | ||
| モーションセンサー起動スイッチを押すと、青色のランプが点灯し、手を2回振ることでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲) | |||
| 1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すと、集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色の順に点灯、3秒間長押しするとSOSモードが起動します。 | |||
| 手袋を着用したまま、手が汚れている時にでも簡単にオン/オフができます。 | |||
| 収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2043ページ 2046ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758RN-72 : [充電式] クリップライト/LED(センサー付) |
| セット商品 | EA940CD-201D : AC100-240V/USB充電器(高耐久タイプ/キューブ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
