詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RW-81

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(センサースイッチ付)

仕様

使用電池 リチウムポリマー電池(本体内蔵) 照射パターン ツインビーム(前方)
明るさ 強(ワイド)
弱(ワイド)
強(スポット)
UV
ルーメン 強(ワイド):500
弱(ワイド):160
強(スポット):135
UV:-
電池寿命(時間) 強(ワイド):2
弱(ワイド):4
強(スポット):4
UV:-
光源 LED球、COB LEDチップ
サイズ フロント部:12×135mm
サイド部:60×20×36mm
重量 80g
充電時間 4時間 照射距離 最大45m
充電方法 Type-Cケーブル 防水性能 IP44
付属品 Type-C充電ケーブル×1本
ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。
サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。
フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム
耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。
2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。
1つのボタンで複数のモード切替が可能です。
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。
照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 423

(2026/11/01 10:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2046ページ

代替品

EA758RN-71A
  • 品番

    EA758RN-71A

  • コメント

    強:170ルーメン、弱:20ルーメン

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 照射パターン
  • タイプ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top