詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RX-4C

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(フォーカス付/強・中・弱)

ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です

仕様

使用電池 単3×3本(別売) 明るさ 強:255ルーメン(100%)
中:122ルーメン(50%)
弱:20ルーメン(10%)
点滅:255ルーメン
電池寿命(時間) 強:約10時間(100%)
中:約30時間(50%)
弱:約102時間(10%)
点滅:約20時間
光源 白色LED球1灯
サイズ 本体:71.8(W)×38.2(D)×48.4(H)mm
バッテリーボックス:70(W)×29.2(D)×66.5(H)mm
重量 220g(電池含)
防水性能 IPX6 ベルト幅 ゴム製・布製ともに25mm
照射距離 59m(強モード) 照射パターン フォーカス(スポット⇔ワイド)
使用環境温度 -10~55℃
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。
ヘッド角度調整可能(90°)
ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
最大255ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替ヘッドライト
電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式
充電池使用可能
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
※充電池・電池は付属しておりません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,390 (税抜)/ 4,829 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 475

(2026/08/05 14:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2044ページ
バリエーション一覧
EA758RX-4C [単3x3本] ヘッドライト/LED(フォーカス付/強・中・弱)
EA758RX-804E [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット)
ウェブカタログ画像
  • 散光イメージ
  • 集光イメージ
  • ゴムバンド装着イメージ
  • 布バンド装着イメージ
  • つまみをスライドさせて集散光を切替えます
  • ゴムバンド
  • 単3電池×3本使用
  • 開閉しやすいスライドロック式
  • ヘッド角度調整可能
  • 明るさ
  • 使用電池
  • 電池寿命
  • 点滅機能付
  • 照射パターン
  • ランプの用語集

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top