品番 : EA758RX-804E
品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット)
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です
仕様
| 〈セット内容〉 | ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース | 使用電池 | 充電池セット 単3型×3本(付属) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 強:255ルーメン(100%) 中:122ルーメン(50%) 弱:20ルーメン(10%) 点滅:255ルーメン |
電池寿命(時間) | 強:約10時間(100%) 中:約30時間(50%) 弱:約102時間(10%) 点滅:約20時間 |
| 光源 | 白色LED球1灯 | サイズ | 本体:71.8(W)×38.2(D)×48.4(H)mm バッテリーボックス:70(W)×29.2(D)×66.5(H)mm |
| 重量 | 220g(電池含) | 防水性能 | IPX6 |
| ベルト幅 | ゴム製・布製ともに25mm | 照射距離 | 59m(強モード) |
| 照射パターン | 点灯(集散光切替え)/点滅 | 使用環境温度 | -10~55℃ |
| ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。 | |||
| ヘッド角度調整可能(90°) | |||
| ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付 | |||
| ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 | |||
| 最大255ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替ヘッドライト | |||
| 電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式 | |||
| 急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付 | |||
| ケース付で収納・持ち運びにも便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/28 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2044ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758RX-4C [単3x3本] ヘッドライト/LED(フォーカス付/強・中・弱) |
| EA758RX-804E [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758RX-4C : [単3x3本] ヘッドライト/LED(フォーカス付/強・中・弱) |
| セット商品 | EA758YK-4PB : [単3・単4] 急速充電器(単4・単3/1~4本用) |
