品番 : EA758RX-7C
品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(広角照明/5段調光)
140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます
仕様
| 使用電池 | 単3×3本(別売) | 明るさ | 強(メイン):510ルーメン 中(メイン):290ルーメン 弱(メイン):60ルーメン 強(サブ):30ルーメン 弱(サブ):15ルーメン |
|---|---|---|---|
| 電池寿命(時間) | 強(メイン):9時間 中(メイン):13時間 弱(メイン):40時間 強(サブ):45時間 中(サブ):80時間 |
光源 | 白色LED1灯(メイン) 白色LED2灯(サブ) |
| 照射パターン | ワイドビーム(固定) | サイズ | 本体:69(W)×45(D)×50(H)mm バッテリーボックス:70(W)×29.2(D)×66.5(H)mm |
| 重量 | 233g(電池含) | ベルト幅 | ゴム製・布製ともに25mm |
| 防水性能 | IPX6 | 照射距離 | 約43m(100%の明るさ) |
| 使用環境温度 | -10~55℃ | ||
| 140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます。 | |||
| ヘッド角度調整可能(90°) | |||
| ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付 | |||
| ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 | |||
| 電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式 | |||
| 充電池使用可能 | |||
| 照射角固定・ワイド照射タイプ。 広範囲の照射に特化したモデル。 |
|||
| ※充電池・電池は付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 691 (2026/11/14 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2044ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758RX-7C [単3x3本] ヘッドライト/LED(広角照明/5段調光) |
| EA758RX-807E [単3x3本] ヘッドライト/LED(ワイド照明・充電セット) |
