詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RX-807E

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(ワイド照明・充電セット)

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます

仕様

〈セット内容〉 ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本) 使用電池 充電池セット
単3型×3本(付属)
明るさ 強(メイン):510ルーメン
中(メイン):290ルーメン
弱(メイン):60ルーメン
強(サブ):30ルーメン
弱(サブ):15ルーメン
電池寿命(時間) 強(メイン):9時間
中(メイン):13時間
弱(メイン):40時間
強(サブ):45時間
中(サブ):80時間
光源 白色LED1灯(メイン)
白色LED2灯(サブ)
サイズ 本体:69(W)×45(D)×50(H)mm
バッテリーボックス:70(W)×29.2(D)×66.5(H)mm
重量 233g(電池含) ベルト幅 ゴム製・布製ともに25mm
防水性能 IPX6 照射距離 約43m(100%の明るさ)
照射パターン 散光 使用環境温度 -10~55℃
140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます。
ヘッド角度調整可能(90°)
ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式
急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付
ケース付で収納・持ち運びにも便利
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 17:59現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2044ページ
バリエーション一覧
EA758RX-7C [単3x3本] ヘッドライト/LED(広角照明/5段調光)
EA758RX-807E [単3x3本] ヘッドライト/LED(ワイド照明・充電セット)
ウェブカタログ画像
単3充電池と充電器付のセットです。
  • 単3充電池と充電器付のセットです。
  • ゴムバンド装着イメージ
  • 布バンド装着イメージ
  • ランプの用語集

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top