詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SB-21

品名 : [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)

照射時間155時間の長寿命タイプ

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 68300
商品名 PROPOLYMER 明るさ 67ルーメン(固定)
照射パターン ノーマルビーム(固定) 使用電池 単3電池×4本(付属)
連続点灯時間 約155時間 光源 高輝度白色LED(7灯)
サイズ φ41×165mm 材質 本体:樹脂
レンズ:ポリカーボネート
重量 178g(電池含む) カラー ブラック
防滴仕様
防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
ストラップ付き
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
UL規格適合品:ClassⅠ,Div.1,Groups C,D;
Class Ⅰ,Div.2,Groups A,B,C,D;
Class Ⅱ,Div.2,Groups F,G;
Class Ⅲ,T3C
●UL規格…UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。
追加説明 ●二次電池はご使用できません。(10/1/12 1001)

アイコン
カタログ価格

7,360 円(税抜)/ 8,096 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/10/29 04:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0170ページ 2040ページ
バリエーション一覧
EA758SB-21 [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)
EA758SB-21Y [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)
ウェブカタログ画像
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 明るさ
  • 電池寿命

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top