品番 : EA758SB-21Y
品名 : [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)
照射時間155時間の長寿命タイプ
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 68200 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PROPOLYMER | 明るさ | 67ルーメン(固定) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 使用電池 | 単3電池×4本(付属) |
| 連続点灯時間 | 約155時間 | 光源 | 高輝度白色LED(7灯) |
| サイズ | φ41×165mm | 材質 | 本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート |
| 重量 | 178g(電池含む) | カラー | イエロー |
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) | |||
| 防滴仕様 | |||
| ストラップ付き | |||
| 【UL規格適合品】 ClassⅠ,Div.1,Groups C,D; Class Ⅰ,Div.2,Groups A,B,C,D; Class Ⅱ,Div.2,Groups F,G; Class Ⅲ,T3C |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,360 円(税抜)/ 8,096 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 274 (2026/11/23 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0170ページ 2040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758SB-21 [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) |
| EA758SB-21Y [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) |
