品番 : EA758SD-141
品名 : [充電式]フラッシュライト/LED(高演色/ホルスター付)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | シリーズ | スティンガー(STINGER) |
|---|---|---|---|
| 型番 | 75499 | 使用電池 | ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付) |
| 照射パターン | 散光 | 照射モード | 強、中、弱、点滅 |
| 明るさ | 強:500ルーメン 中:275ルーメン 弱:140ルーメン |
連続点灯(時間) | 1.5時間(強) 2.5時間(中) 5時間(弱) 3時間(点滅) |
| 充電時間 | 4.5時間 | 照射距離 | 強:約265m 中:約190m 弱:約134m |
| 光色 | 温白色 | 耐衝撃性 | 1m |
| 色温度 | 3,000K | 光源寿命 | 50,000時間 |
| 演色性 | Ra90 | サイズ | φ41x213mm |
| 材質 | アルミニウム | 重量 | 352g(充電池含) |
| 防水性能 | IPX4 | 付属品 | 充電器、ACアダプター、シガーチャージャー |
| カラー | ブラック | ||
| 高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。 | |||
| よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。 | |||
| スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。 | |||
| レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。 | |||
| 持ち手部分は滑り止め加工が施されています。 | |||
| ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,200 円(税抜)/ 33,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/07 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2037ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758SD-41 [充電式] フラッシュライト/LED(高演色) |
| EA758SD-141 [充電式]フラッシュライト/LED(高演色/ホルスター付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758SD-17B : 電池/充電用(ストリームライト) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
