品番 : EA758SD-41
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(高演色)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 75499 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スティンガー(STINGER) | 商品名 | STINGER COLOR-RITE |
| 使用電池 | ニッケル水素充電池(ACアダプター、シガーチャージャー付) | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 照射モード | 強、中、弱、点滅 | 明るさ | 強:500ルーメン 中:275ルーメン 弱:140ルーメン |
| 連続点灯時間 | 強:1.5時間 中:2.5時間 弱:5時間 点滅:3時間 |
充電時間 | 4.5時間 |
| 照射距離 | 強:約265m 中:約190m 弱:約134m |
材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート |
| サイズ | φ41x213mm | 重量 | 352g(充電池含) |
| 防水性能 | IPX4 | 耐衝撃性 | 1m |
| カラー | ブラック | 演色性 | Ra90 |
| 色温度 | 3,000K | 光源寿命 | 50,000時間 |
| 光色 | 温白色 | 付属品 | 充電器、ACアダプター、シガーチャージャー |
| 高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。 | |||
| よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。 | |||
| スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。 | |||
| レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製 | |||
| 持ち手部分は滑り止め加工が施されています。 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/23 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2037ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758SD-41 [充電式] フラッシュライト/LED(高演色) |
| EA758SD-141 [充電式]フラッシュライト/LED(高演色/ホルスター付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758SD-17B : 電池/充電用(ストリームライト) |
