詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SE-25

品名 : [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・緑)

遭難時や救急活動時の救命灯に

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 14066
シリーズ サイドワインダー(SIDEWAINDER) 商品名 SIDEWINDER RESCUE
使用電池 単3×2本(付属) 照射パターン ツインビーム(前方)
LED球 白
青
緑
明るさ 白:55ルーメン
青:1.8ルーメン
緑:4.5ルーメン
連続点灯時間 白:5.5時間
青・緑:16時間
照射距離 69m
光源 白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個) サイズ 59×27×118(H)mm
重量 142g(電池含) 材質 本体:耐衝撃性・耐候性ナイロン
レンズ:ポリカーボネート
防水性能 IPX7 耐衝撃性能 3m
ヘッド角度調整可能(185°)
スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能
遭難時や救急活動時の救命灯に
4段階調光+点滅機能付
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用してください。
空対地の視認性が高く、遭難時はライトをONにして本体を頭上に掲げて円形パターンを描くことで、上空からの捜索救急隊に発見される可能性を高めることができます。
米国国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810F, Method 512.4)に適合
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ
照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル
マジックテープ(別売)でヘルメットなどに装着できます。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/10/27 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2042ページ 2534ページ

代替品

EA758SE-72
  • 品番

    EA758SE-72

  • コメント

    違い:明るさ・電池寿命等

バリエーション一覧
EA758SE-25 [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・緑)
EA758SE-125 [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(充電池セット)
ウェブカタログ画像
  • 照射パターン
  • 明るさ(白)
  • 電池寿命(青・緑)
  • 使用電池
  • 照射距離
  • ランプの用語集

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top