品番 : EA758SE-125
品名 : [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(充電池セット)
現場での作業時はもちろん、遭難時や救急活動時の救命灯に使えます。
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | サイドワインダー(SIDEWAINDER) | 商品名 | SIDEWINDER RESCUE |
| 〈セット内容〉 | レスキューシグナルライト、充電器(ニッケル水素電池×4本付セット)、収納ケース | 使用電池 | 充電池セット 単3×2本(付属)または ニッケル水素電池×2本(付属) |
| 照射パターン | ツインビーム(前方) | 明るさ | 白:55ルーメン 青:1.8ルーメン 緑:4.5ルーメン |
| 連続点灯時間 | 白:5.5時間 青・緑:16時間 |
照射距離 | 69m |
| 光源 | 白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個) | サイズ | 本体:59×27×118(H)mm 収納ケース:234×168×62(H)mm |
| 重量 | 142g(電池含) | 材質 | 本体:耐衝撃性・耐候性ナイロン レンズ:ポリカーボネート |
| 防水性能 | IPX7 | 耐衝撃性能 | 3m |
| ヘッド角度調整可能(185°) | |||
| スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能 | |||
| 遭難時や救急活動時の救命灯に | |||
| 4段階調光+点滅機能付 | |||
| 赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用してください。 | |||
| 空対地の視認性が高く、遭難時はライトをONにして本体を頭上に掲げて円形パターンを描くことで、上空からの捜索救急隊に発見される可能性を高めることができます。 | |||
| 米国国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810F, Method 512.4)に適合 | |||
| 照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル |
|||
| マジックテープ(別売)でヘルメットなどに装着できます。 | |||
| 収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。 | |||
| 充電器と繰り返し使えるニッケル水素電池付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/19 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2042ページ 2534ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758SE-25 [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・緑) |
| EA758SE-125 [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(充電池セット) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758SE-25 : [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・緑) |
| セット商品 | EA758YS-30D : [単3・単4] 充電器(エネループ単3x4本付セット) |
