品番 : EA758YS-30D
品名 : [単3・単4] 充電器(エネループ単3x4本付セット)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | K-KJ83MCD40 |
---|---|---|---|
仕様 | 充電器+スタンダード単3(4本) | 充電可能本数 | 単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで(付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。) |
充電器サイズ | 68×28×120(H)mm | 重量 | 約110g (電池別) |
容量 | Min.2,000mAh | 繰り返し使用回数 | 約600回 |
充電時間 | 単3形×2本:約3.5時間 単4形×2本:約2時間 |
||
十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット | |||
充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮します。 | |||
電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載 | |||
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応しています。 | |||
海外電圧対応(AC100~240V) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/08/03 12:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2119ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758YS-30D [単3・単4] 充電器(エネループ単3x4本付セット) |
EA758YS-40D [単3・単4] 充電器(エネループ単4x4本付セット) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA758YK-400A : [単3・単4] ニッケル水素電池急速充電器 |
セット商品 | EA758YS-3B : [単3x 4本](充電式エネループ)ニッケル水素電池 |
オプション | EA758YS-7B : [単4x 4本](充電式エネループ)ニッケル水素電池 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)