詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SG-2

品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 66120
シリーズ スタイラス(STYLUS) 商品名 STYLUS PRO
照射パターン ノーマルビーム(固定) 使用電池 単4電池×2本(付属)
明るさ 100ルーメン(固定) 連続点灯時間 約8時間
照射距離 約62m 光源 LED球
材質 本体:アルミニウム
レンズ:ポリカーボネート
サイズ φ15×135mm
重量 47g(電池含) 防水性能 IPX4
耐衝撃性 1m カラー レッド
テールスイッチを押し込むと点灯します。
消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります
クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
ポケットクリップ付き(取外し可能)
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/10/29 03:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2034ページ
バリエーション一覧
EA758SG-1 [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・黒)
EA758SG-2 [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)
EA758SG-3 [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・銀)
EA758SG-4 [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・青)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top