品番 : EA758SG-4
品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・青)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 66122 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スタイラス(STYLUS) | 商品名 | STYLUS PRO |
| 使用電池 | 単4電池×2本(付属) | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 明るさ | 100ルーメン(固定) | 連続点灯時間 | 約8時間 |
| 照射距離 | 約62m | 光源 | LED球 |
| 材質 | 本体:アルミニウム レンズ:ポリカーボネート |
サイズ | φ15×135mm |
| 重量 | 47g(電池含) | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性 | 1m | カラー | ブルー |
| テールスイッチを押し込むと点灯します。 | |||
| 消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。 | |||
| マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります | |||
| クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 | |||
| ポケットクリップ付き(取外し可能) | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/10/29 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2034ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758SG-1 [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・黒) |
| EA758SG-2 [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) |
| EA758SG-3 [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・銀) |
| EA758SG-4 [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・青) |
