品番 : EA758SK
品名 : 0.67-2.0m 点検ライト/伸縮柄(防水型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 宣真工業 | 型番 | G10-2 |
---|---|---|---|
明るさ | 6000カンデラ | 光源 | クリプトン球 |
使用電池 | 単3電池×4本(付属) | 電池寿命 | 約2時間 |
使用継管外径寸法 | 最小径:φ14mm 最大径:φ29mm |
ライトサイズ | 79×77×60(H)mm |
ポール長 | 605~2000mm | 段数 | 6段 |
重量 | 630g(電池含) | ポール材質 | ファイバーグラス |
水深50m防水仕様 | |||
暗い場所での点検に便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 17:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0208ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758SK 0.67-2.0m 点検ライト/伸縮柄(防水型) |
EA758SK-2 1.25-4.0m 点検ライト/伸縮柄(防水型) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758SK-9 : 電球(EA758SK用) |
部品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
部品 | EB758SK-1 : ジョイント部(EA758SK用) |