品番 : EA758TA-812
品名 : フラッシュライト/LED(充電池セット/黒)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | フラッシュライト×1 充電器×1 ニッケル水素充電池×2 ホルスター×1 |
使用電池 | ニッケル水素電池×2本(付属) |
| 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) | 明るさ | 強:280ルーメン 弱:50ルーメン |
| 電池寿命 | 強:3.5時間 弱:8時間 |
照射距離 | 強:105m |
| サイズ | 本体:φ25×156mm 収納ケース:234×168×62(H)mm |
重量 | 74g(本体) |
| 材質 | 本体:アルミ合金、シリコン、ABS、PC クリップ:SUS ホルスター:ナイロン |
防水性能 | IPX4(本体) |
| 落下強度 | 2m | ||
| ペンタイプで280lmの大光量ライト | |||
| ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ | |||
| 2段階テールスイッチ | |||
| 移動中や保管中の誤点灯を防止する形状のテールスイッチ | |||
| 照射角調整・フォーカスコントロールタイプ スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル |
|||
| 電池残量警告付き | |||
| 収納ケース付き | |||
| ストラップ穴付き | |||
| クリップ付き | |||
| 単3電池×2本(別売)でも使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,490 円(税抜)/ 9,339 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2035ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758TA-12 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(ペン型) |
| セット商品 | EA758CS-22 : 38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製) |
| セット商品 | EA758YK-3K : [単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用) |
| セット商品 | EB758YS-3B : [単3x 1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池 |
