詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758WB-21

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)

扱いやすい小型軽量モデル

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 2745C
使用電池 単4×3本(付属) 照射モード 強、弱、点滅
光源 白色LED球3灯 明るさ 強・点滅:33ルーメン、弱:17ルーメン
連続点灯時間 強・点滅:20時間、弱:40時間 照射距離 強:35m、弱:25m
照射パターン ノーマルビーム(固定) サイズ 57(W)×41(D)×45(H)mm
重量 90g(電池含む) 材質 本体:ポリカーボネート
レンズ:ポリカーボネート
防水性能 IP54 ベルト幅 25mm
カラー イエロー
布製、ゴム製ヘッドバンド付
ヘッド角度調整可能
ClassI,Division1/IECExia/InMetro
UL規格適合品、IECEx規格適合品、防爆構造
(日本国内の防爆規格は取得しておりません)
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/10/09 09:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0172ページ 2047ページ

代替品

EA758WB-24
  • 品番

    EA758WB-24

  • コメント

    単4x3本 72ルーメン(黄色)

バリエーション一覧
EA758WB-21 [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)
EA758WB-22 [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド角度調整可能
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 点滅機能付
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • ClassI,Division1

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top