詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758WB-27

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)

正面照射と下方照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 2765C
使用電池 単4×3本(付属) モード 正面照射(強)・同時照射(強・弱)・下方照射(弱)・点滅
明るさ 正面照射(強):155ルーメン
同時照射(強):132ルーメン
同時照射(弱):78ルーメン
下方照射(弱):34ルーメン
連続点灯時間 正面照射(強):6.25時間
同時照射(強):5.5時間
同時照射(弱):8時間
下方照射(弱):14時間
照射距離 正面照射(強):81m
同時照射(強):68m
同時照射(弱):46m
下方照射(弱):10m
光源 LED球3灯
照射パターン ツインビーム(2方向) 材質 本体、レンズ、カバー:ポリカーボネイト
オーリング:TPR
サイズ 57×34×40(H)mm 重量 96g(電池含)
防水性能 IP54 耐衝撃性 1m
カラー 黒 ベルト幅 25mm
防爆構造規格 UL相当:ClassI,Division1、IECEx:ia
布製、ゴム製ヘッドバンド付
ヘッド角度調整可能
バッテリーインジケーター付
下方照射モードで足元を照らすことができます。
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。
異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 130

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0172ページ 2047ページ
バリエーション一覧
EA758WB-27 [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)
EA758WB-28 [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)
ウェブカタログ画像
  • ヘッド角度調整可能
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照明距離
  • 使用電池
  • 点滅機能付
  • 照射パターン
  • ClassI,Division1

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top