品番 : EA758WB-28
品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)
正面照射と下方照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 027650-0103-245 |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | 単4×3本(付属) | モード | 正面照射(強)・同時照射(強・弱)・下方照射(弱)・点滅 |
| 明るさ | 正面照射(強):155ルーメン 同時照射(強):132ルーメン 同時照射(弱):78ルーメン 下方照射(弱):34ルーメン |
連続点灯時間 | 正面照射(強):6.25時間 同時照射(強):5.5時間 同時照射(弱):8時間 下方照射(弱):14時間 |
| 照射距離 | 正面照射(強):81m 同時照射(強):68m 同時照射(弱):46m 下方照射(弱):10m |
光源 | LED球3灯 |
| 照射パターン | ツインビーム(2方向) | 材質 | 本体、レンズ、カバー:ポリカーボネイト オーリング:TPR |
| サイズ | 57×34×40(H)mm | 重量 | 96g(電池含) |
| 防水性能 | IP54 | 耐衝撃性 | 1m |
| カラー | 黄 | ベルト幅 | 25mm |
| 防爆構造規格 | UL相当:ClassI,Division1、IECEx:ia | ||
| 布製、ゴム製ヘッドバンド付 | |||
| ヘッド角度調整可能 | |||
| バッテリーインジケーター付 | |||
| 下方照射モードで足元を照らすことができます。 | |||
| IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) | |||
| 照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。 異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0172ページ 2047ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758WB-27 [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) |
| EA758WB-28 [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) |
