品番 : EA758WR-12B
品名 : [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)
耐衝撃性、耐食性、耐寒性、耐水性に優れています
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 2410C |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | 光源 | LED球 |
明るさ | 183ルーメン | 使用電池 | 単3電池×4本(付属) |
電池寿命 | 約5.75時間 | 照射パターン | 点灯 |
照射距離 | 184m | サイズ | φ45×178mm |
重量 | 207g(電池含) | 材質 | 特殊樹脂 |
防水性能 | IPX7 | ||
耐食性能 | |||
ストラップ付 | |||
散光 | |||
UL規格、IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) | |||
ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia/InMetro |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2024/05/15 20:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0171ページ 2124ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758WR-11B [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) |
EA758WR-12B [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) |
EA758WR-13B [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・蓄光) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758WZ-8 : ライトホルダーセット(ヘルメット用) |