詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XA-121

品名 : AC100V/1.4W/E26 LEDサイン電球(昼白色)

常夜灯、電飾、サイン用照明などにおすすめ

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LDS1N-G-G900
消費電力 1.4W 光色 昼白色相当
全光束(lm) 60 口金 E26
電圧 100V 周波数 50/60Hz共用
定格入力電流 0.016A 定格寿命 約30,000時間
サイズ φ45×84mm
サイン球形
屋内用
常夜灯、電飾、サイン用照明などに最適。
光源にLEDを使用し消費電力が少ない省エネタイプ
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/04 08:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2065ページ

代替品

EA758XA-122
バリエーション一覧
EA758XA-121 AC100V/1.4W/E26 LEDサイン電球(昼白色)
EA758XA-122 AC100V/1.4W/E26 LEDサイン電球(電球色)
EA758XA-123 AC100V/1.4W/E26 LEDサイン電球(青)
EA758XA-124 AC100V/1.4W/E26 LEDサイン電球(黄)
EA758XA-125 AC100V/1.4W/E26 LEDサイン電球(赤)
ウェブカタログ画像
  • 昼白色相当
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top