品番 : EA758XA-122
品名 : AC100V/1.4W/E26 LEDサイン電球(電球色)
常夜灯、電飾、サイン用照明などにおすすめ
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDS1L-G-G901 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 1.4W | 光色 | 電球色相当 |
| 全光束(lm) | 55 | 口金 | E26 |
| 電圧 | 100V | 周波数 | 50/60Hz共用 |
| 定格入力電流 | 0.016A | 定格寿命 | 約30,000時間 |
| サイズ | φ45×84mm | ||
| サイン球形 | |||
| 屋内用 | |||
| 常夜灯、電飾、サイン用照明などに最適。 | |||
| 光源にLEDを使用し消費電力が少ない省エネタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/29 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
