詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XA-157B

品名 : 10形/ 330mm 直管形LEDランプ(昼光色/10本入)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 LDF10D/5/6/2
入数 10本 種別 10形
全光束(lm) 710 全長(mm) 330
光源 LED 光源色 昼光色
消費電力 4.5W 定格電圧 100V
口金 G13 定格寿命 40,000時間
周波数 50/60Hz 色温度 6,500K
演色性 Ra80 付属品 ダミースターターE型(口金:E17)
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
調光機能無し
追加説明
カタログ価格

11,200 (税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/02 07:34現在)

商品入数 10 販売単位
バリエーション一覧
EA758XA-157B 10形/ 330mm 直管形LEDランプ(昼光色/10本入)
EA758XA-158B 15形/ 436mm 直管形LEDランプ(昼光色/10本入)
EA758XA-159B 20形/ 580mm 直管形LEDランプ(昼光色/10本入)
EA758XA-160B 40形/1198mm 直管形LEDランプ(昼光色/10本入)
ウェブカタログ画像
※10本入
  • ※10本入

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top