詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XA-61A

品名 : AC110V/ 60W/ 75形 ビームランプ(散光)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 EBRF110V45W
種別 75形 消費電力 45W
全光束(lm) 500 口金 E26
電圧 110V 定格寿命 2,000時間
ビーム角 30° ビーム光束 235lm
中心光度 1150cd サイズ φ121×130mm
重量 370g
ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°)
屋内・屋外兼用
スポットライト用。
追加説明
カタログ価格

1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2065ページ
バリエーション一覧
EA758XA-61A AC110V/ 60W/ 75形 ビームランプ(散光)
EA758XA-62A AC110V/ 60W/100形 ビームランプ(散光)
EA758XA-63A AC110V/90W/150形 ビームランプ(散光)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top