品番 : EA758XA-62A
品名 : AC110V/ 60W/100形 ビームランプ(散光)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | EBRF110V65W |
|---|---|---|---|
| 種別 | 100形 | 消費電力 | 65W |
| 全光束(lm) | 800 | 口金 | E26 |
| 電圧 | 110V | 定格寿命 | 2,000時間 |
| ビーム角 | 30° | ビーム光束 | 320lm |
| 中心光度 | 2100cd | サイズ | φ121×130mm |
| 重量 | 370g | ||
| ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) | |||
| 屋内・屋外兼用 | |||
| スポットライト用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/27 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XA-61A AC110V/ 60W/ 75形 ビームランプ(散光) |
| EA758XA-62A AC110V/ 60W/100形 ビームランプ(散光) |
| EA758XA-63A AC110V/90W/150形 ビームランプ(散光) |
ウェブカタログ画像
拡大
