詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XA-69

品名 : AC100V/6W/E26 電球(LED/レフ形/昼光色)

店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめ

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LDR6D-H-G600
消費電力 6.0W 光色 昼光色相当
全光束(lm) 485 口金 E26
電圧 100V 定格寿命 40,000時間
ビーム角 100度 ビーム光束 320lm
中心光度 150cd 定格入力電流 0.1A
サイズ φ63×102mm 重量 75g
レフ球形
屋内用
コンパクトで一般電球と置き換え可能!
光源にLED素子を使用し長寿命、低消費電力で電気代の節約ができる省エネ設計。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
店舗照明やスポットライト、ダウンライトに最適。
※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
追加説明
カタログ価格

3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 10:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2065ページ
バリエーション一覧
EA758XA-69 AC100V/6W/E26 電球(LED/レフ形/昼光色)
EA758XA-70 AC100V/6W/E26 電球(LED/レフ形/電球色)
ウェブカタログ画像
  • 昼光色相当
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top