品番 : EA758XA-70
品名 : AC100V/6W/E26 電球(LED/レフ形/電球色)
店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめ
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDR6L-H-G601 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 6.0W | 光色 | 電球色相当 |
| 全光束(lm) | 485 | 口金 | E26 |
| 電圧 | 100V | 定格寿命 | 40,000時間 |
| ビーム角 | 100度 | ビーム光束 | 320lm |
| 中心光度 | 150cd | 定格入力電流 | 0.1A |
| サイズ | φ63×102mm | 重量 | 75g |
| レフ球形 | |||
| 屋内用 | |||
| コンパクトで一般電球と置き換え可能! | |||
| 光源にLED素子を使用し長寿命、低消費電力で電気代の節約ができる省エネ設計。 | |||
| 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。 | |||
| 店舗照明やスポットライト、ダウンライトに最適。 | |||
| ※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XA-69 AC100V/6W/E26 電球(LED/レフ形/昼光色) |
| EA758XA-70 AC100V/6W/E26 電球(LED/レフ形/電球色) |
