詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XA-79

品名 : AC100V/4.2W/E17 電球(LED/ミニレフ形/昼光色)

スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめ

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LDR4D-H-E17-G610
消費電力 4.2W 光色 昼光色相当
全光束(lm) 325 口金 E17
電圧 100V 50/60Hz共用 定格寿命 40,000時間
定格入力電流 0.07A ビーム角 100度
ビーム光束 200lm 中心光度 100cd
サイズ φ50×80mm 重量 37g
ミニレフ球形
屋内用
省エネ・節電!コンパクトで一般電球と置き換え可能!
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
追加説明
カタログ価格

2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 09:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2065ページ
バリエーション一覧
EA758XA-79 AC100V/4.2W/E17 電球(LED/ミニレフ形/昼光色)
EA758XA-80 AC100V/4.2W/E17 電球(LED/ミニレフ形/電球色)
ウェブカタログ画像
  • 昼光色相当
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top