品番 : EA758XA-80
品名 : AC100V/4.2W/E17 電球(LED/ミニレフ形/電球色)
スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめ
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDR4L-H-E17-G611 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 4.2W | 光色 | 電球色相当 |
| 全光束(lm) | 325 | 口金 | E17 |
| 電圧 | 100V 50/60Hz共用 | 定格寿命 | 40,000時間 |
| 定格入力電流 | 0.07A | ビーム角 | 100度 |
| ビーム光束 | 200lm | 中心光度 | 100cd |
| サイズ | φ50×80mm | 重量 | 37g |
| ミニレフ球形 | |||
| 屋内用 | |||
| 省エネ・節電!コンパクトで一般電球と置き換え可能! | |||
| 光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 | |||
| 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計。CO2の排出量も削減できます。 | |||
| 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。 | |||
| ※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XA-79 AC100V/4.2W/E17 電球(LED/ミニレフ形/昼光色) |
| EA758XA-80 AC100V/4.2W/E17 電球(LED/ミニレフ形/電球色) |
