詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XA-91

品名 : AC100V/3.9W/E26 LED電球(昼光色)

ワイドに明るい広配光設計で密閉型器具対応

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LDG4D-G-G2101
定格消費電力 3.9W 光色 昼光色
全光束 440lm 口金 E26
電圧 100V 定格寿命 40,000時間
周波数 50/60Hz共用 定格入力電流 70mA
配光角 240° エネルギー消費効率 112.8lm/W
種別 40形相当 サイズ 外径:95mm
全長:124mm
重量 71g
ボール球タイプ
屋内用
ワイドに明るい広配光設計。
密閉型器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能です。
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/12 23:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2065ページ

代替品

EA758XA-81
  • 品番

    EA758XA-81

  • コメント

    ボール球形ではありません。

バリエーション一覧
EA758XA-91 AC100V/3.9W/E26 LED電球(昼光色)
EA758XA-92 AC100V/3.9W/E26 LED電球(電球色)
EA758XA-93 AC100V/6.5W/E26 LED電球(昼光色)
EA758XA-95 AC100V/ 13W/E26 LED電球(昼光色)
EA758XA-96 AC100V/ 13W/E26 LED電球(電球色)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top