品番 : EA758XE-60A
品名 : AC110V/ 60W/E26 電球/耐振
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | RC110V60WCD |
---|---|---|---|
種別 | 60形 | 消費電力 | 60W |
全光束(lm) | 590 | 口金 | E26 |
電圧 | 110V | 定格寿命(H) | 1000 |
振動、衝撃に強いフィラメント構造 | |||
車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/06/12 08:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2149ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758XE-40A AC110V/ 40W/E26 電球/耐振 |
EA758XE-60A AC110V/ 60W/E26 電球/耐振 |
EA758XE-100A AC110V/100W/E26 電球/耐振 |