詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XP-33C

品名 : AC100V/7.9W/E26 電球/LED(電球色/広配光)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LDA8L-G-6T5
光色 電球色 電圧 100V(50/60Hz)
定格消費電力 7.9W 定格入力電流 0.138A
全光束 約810lm 配光角 220°
定格寿命 40,000時間 色温度 2700K
演色性 Ra80 種別 60形相当
口金 E26口金(直径26mm) エネルギー消費効率 102.5lm/W
サイズ φ52×98(H)mm 重量 50g
材質 本体:PBT、アルミ
カバー:ポリカーボネート
口金:真鍮
使用場所 屋内用
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
密閉形器具対応
(器具の種類によって使用できない場合があります。)
断熱材施工器具にはご使用できません。
調光(明るさを調節できる)機能のついた器具には使用できません。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
★LED電球の特長★
・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
追加説明
カタログ価格

780 円(税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/01 06:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2064ページ
バリエーション一覧
EA758XP-33C AC100V/7.9W/E26 電球/LED(電球色/広配光)
EA758XP-34C AC100V/7.3W/E26 電球/LED(昼白色/広配光)
ウェブカタログ画像
  • ※当商品は電球色です。
  • ランプの用語集

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top