品番 : EA758XP-34C
品名 : AC100V/7.3W/E26 電球/LED(昼白色/広配光)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA7N-G-6T5 |
|---|---|---|---|
| 光色 | 昼白色相当 | 電圧 | 100V(50/60Hz) |
| 定格消費電力 | 7.3W | 定格入力電力 | 0.117A |
| 全光束 | 約810lm | 配光角 | 約220度 |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 種別 | 60形相当 |
| 口金 | E26 | エネルギー消費効率 | 111.01lm/W |
| サイズ | φ52×98(H)mm | 重量 | 50g |
| 材質 | アルミ、ポリカーボネート、PBT | 使用場所 | 屋内用 |
| 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 | |||
| 密閉形器具対応 (器具の種類によって使用できない場合があります。) |
|||
| 断熱材施工器具には使用できません。 | |||
| 調光(明るさを調節できる)機能のついた器具には使用できません。 | |||
| 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 | |||
| ★LED電球の特長★ ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。 ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/01 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2064ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XP-33C AC100V/7.9W/E26 電球/LED(電球色/広配光) |
| EA758XP-34C AC100V/7.3W/E26 電球/LED(昼白色/広配光) |
