品番 : EA758XH-18D
品名 : AC100V/18W 蛍光灯/ツイン(ナチュラル色)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FDL18EXNJF3 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 18形 | 消費電力 | 18W |
| 光色 | ナチュラル色 | 全光束 | 1070lm |
| 定格寿命 | 6000時間 | ガラス管径 | 16.7mm |
| 長さ | 127mm | 重量 | 78g |
| 口金 | GX10q-3 | 定格ランプ電力 | 18W |
| ランプ電流 | 0.375A | 色温度 | 5000K |
| 適合点灯管 | FG-1EL、FG-1PL | 適合電子点灯管 | FE1E |
| 水銀含有 | 有 | ||
| 4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯) | |||
| コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/17 09:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2114ページ | ||||
