詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XH-27D

品名 : AC100V/27W 蛍光灯/ツイン(ナチュラル色)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 FDL27EXNJF3
種別 27形 消費電力 27W
光色 ナチュラル色 全光束 1,550lm
定格寿命 6000時間 全長 141mm
ガラス管径 16.7mm 色温度 5,000K
ランプ電流 0.61A 重量 84g
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。
初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。
低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。
追加説明
カタログ価格

2,920 (税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/08/04 01:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2114ページ
バリエーション一覧
EA758XH-13AA AC100V/13W 蛍光灯/ツイン(電球色)
EA758XH-13BA AC100V/13W 蛍光灯/ツイン(ナチュラル色)
EA758XH-18AA AC100V/18W 蛍光灯/ツイン(電球色)
EA758XH-18D AC100V/18W 蛍光灯/ツイン(ナチュラル色)
EA758XH-27AA AC100V/27W 蛍光灯/ツイン(電球色)
EA758XH-27D AC100V/27W 蛍光灯/ツイン(ナチュラル色)
ウェブカタログ画像
  • 口金形状

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top