詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XJ-52

品名 : AC110V/ 22W/E17 電球/ミニクリプトン(フロスト)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 P351722F
種別 25形 消費電力 22W
全光束(lm) 240 ガラス仕上げ フロスト
口金 E17 定格電圧 110V
定格寿命 2,000時間 サイズ φ35×67mm
重量(g) 13
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
約10%の省エネになります。
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 67

(2026/08/04 12:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2065ページ
バリエーション一覧
EA758XJ-51 AC110V/ 22W/E17 電球/ミニクリプトン(クリア)
EA758XJ-52 AC110V/ 22W/E17 電球/ミニクリプトン(フロスト)
EA758XJ-53 AC110V/ 36W/E17 電球/ミニクリプトン(クリア)
EA758XJ-54 AC110V/ 36W/E17 電球/ミニクリプトン(フロスト)
EA758XJ-55 AC110V/ 54W/E17 電球/ミニクリプトン(クリア)
EA758XJ-56 AC110V/ 54W/E17 電球/ミニクリプトン(フロスト)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top